Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweiradschloss 1650 180 Reflex L.180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zweiradschloss 1650 180 Reflex L.180 cm
Zweiradschloss 1650 180 Reflex L.180 cm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1554388
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     1650 180 REFLEX
EAN/GTIN:
     4003482341100
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
extrastarkes Spiralseilschloss · mit Stiftzylinder, praktischer Halterung und Schlüssellochverdeck · Spiralkabel mit Reflektionsstreifen · farbig sortiertWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: kunststoffummantelt schwarz
Weitere Informationen:
Modell:
180 REFLEX
Länge:
180 cm
Seil-Ø:
15 mm
Anzahl Schlüssel:
2
Farbe:
schwarz
Ergänzung:
mit Reflektionsstreifen
Ausführung:
Spiralseil
Material:
Stahl
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Kabelschloss, Seilschloss, Stahlseilschloss, Spiralkabel, Spiralleitung, burg-wächter kabel-fahrradschloss, spiralkabel, spiralkabel 1,8m, Spiralschlösser, Zweiradschloss, Zweiradschlösser, Fahrradschlösser, 3000251344
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
7
5
€ 4,95*
ab € 8,49*
€ 11,41*
1
€ 5,50*
ab € 8,81*
€ 11,97*
1
€ 4,00*
ab € 8,93*
€ 12,09*
2 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 9,12*
€ 12,36*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 9,14*
€ 12,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 57,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
230 65 L
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.