Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweiradschloss 1650 180 Reflex L.180 cm Seil-D.15mm schwarz STA BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BURG-WÄCHTER 1650 180 REFLEX Fahrradschloss Schwarz, Blau, Silber 1800 mm Kabelschloss
BURG-WÄCHTER 1650 180 REFLEX Fahrradschloss Schwarz, Blau, Silber 1800 mm Kabelschloss
Artikel-Nr.:
     1498-3000251344
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     1650 180 REFLEX
EAN/GTIN:
     4003482341100
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
extrastarkes Spiralseilschloss · mit Stiftzylinder, praktischer Halterung und Schlüssellochverdeck · Spiralkabel mit Reflektionsstreifen · farbig sortiertWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: kunststoffummantelt schwarz
Weitere Informationen:
Modell:
180 REFLEX
Länge:
180 cm
Seil-Ø:
15 mm
Anzahl Schlüssel:
2
Farbe:
schwarz
Ergänzung:
mit Reflektionsstreifen
Ausführung:
Spiralseil
Material:
Stahl
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Kabelschloss, Seilschloss, Stahlseilschloss, Spiralkabel, Spiralleitung, burg-wächter kabel-fahrradschloss, spiralkabel, spiralkabel 1,8m, Fahrradschlösser, Spiralschlösser, Zweiradschloss, Zweiradschlösser
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
5
€ 4,95*
ab € 10,31*
€ 11,48*
1
€ 5,50*
ab € 10,68*
€ 12,05*
1
€ 4,00*
ab € 10,77*
€ 12,17*
Lager 1498
21
1
€ 6,95*
ab € 11,02*
€ 12,43*
4 Tage
15
1
€ 5,49*
ab € 11,01*
€ 12,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
230 65 L
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.