Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweiradschloss 1650 180 Reflex L.180 cm Seil-D.15mm schwarz STA BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000251344
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     1650 180 REFLEX
EAN/GTIN:
     4003482341100
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
extrastarkes Spiralseilschloss · mit Stiftzylinder, praktischer Halterung und Schlüssellochverdeck · Spiralkabel mit Reflektionsstreifen · farbig sortiertWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: kunststoffummantelt schwarz
Weitere Informationen:
Modell:
180 REFLEX
Länge:
180 cm
Seil-Ø:
15 mm
Anzahl Schlüssel:
2
Farbe:
schwarz
Ergänzung:
mit Reflektionsstreifen
Ausführung:
Spiralseil
Material:
Stahl
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kabelschloss, Seilschloss, Stahlseilschloss, Spiralkabel, Spiralleitung, burg-wächter kabel-fahrradschloss, spiralkabel, spiralkabel 1,8m, Fahrradschlösser, Spiralschlösser, Zweiradschloss, Zweiradschlösser
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
5
€ 4,95*
ab € 8,50*
€ 11,43*
1
€ 5,50*
ab € 8,80*
€ 11,99*
1
€ 4,00*
ab € 8,88*
€ 12,11*
1 Tag
8
1
€ 6,95*
ab € 9,11*
€ 12,38*
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 9,08*
€ 12,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
230 65 L
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.