Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen 0360106 Erste Hilfe Koffer DIN 13157 400 x 300 x 150 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C29159
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0360106
EAN/GTIN:
     4250108800323
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Brandwunden-Set
Unterschiedliche Berufsrisiken erfordern individuelle Lösungen. Begegnen Sie erhöhter Unfallgefährdung mit speziell darauf abgestimmter Erste-Hilfe-Ausstattung.
Features:
Inhalt gemäß DIN 13157 plus berufsspezifischer Erweiterung
Lieferumfang:
Basisfüllung Norm DIN 13157 und zusätzlichen Inhaltserweiterungen, jeweils abgestimmt auf die Berufsgruppe. Besonders hochwertige Verbandstoffe, u.a. aluderm® und aluderm®-aluplast mit aluminiumbedampfter Wundauflage.
Hinweise:
Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind bei unbeschädigter Verpackung ab Herstellungsdatum 20 Jahre haltbar.
Weitere Informationen:
Tiefe:
150 mm
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Ausführung:
Labor & Chemie
Material (Details):
ABS-Kunststoff
Besonderheiten:
inkl. Wandhalterung + Erste Hilfe Koffer für Labor & Chemie
Herstellerfarbe:
Orange
Normen:
DIN 13 157 + Erweiterungen
Produkt-Art:
Erste Hilfe Koffer
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,22*
€ 145,30*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,42*
€ 145,30*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,60*
€ 156,02*
€ 4,95*
ab € 136,46*
€ 161,55*
Lager 615
Frei Haus
ab € 132,27*
€ 161,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,18*
€ 188,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2651916
ab € 7,28*
Ähnlich
SETON
Y2651917
ab € 7,28*
Ähnlich
SETON
Y3308502
ab € 10,38*
Ähnlich
SETON
Y3308504
ab € 6,48*
Ähnlich
SETON
Y3310020
ab € 15,03*
Ähnlich
SETON
Y3308503
ab € 15,07*
Ähnlich
SETON
Y3308505
ab € 9,96*
Ähnlich
SETON
Y2653300
ab € 15,91*
Ähnlich
SETON
Y2653299
ab € 12,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.