Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Erste-Hilfe-Koffer, Bereich Labor & Chemie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-23906
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     360106
EAN/GTIN:
     4250108800323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Brandwunden-Set

Lässt sich ein Bürobetrieb mit einem Labor vergleichen Unterschiedlicher könnten die Unfallrisiken wohl kaum sein. Beide Betriebe unterliegen jedoch den gleichen Unfallverhütungsvorschriften und DIN-Normen für Betriebsverbandskästen. Grundlage ist jeweils dieser mobiler Erste-Hilfe-Koffer des Typs MT-CD mit Basisinhalt DIN 13 157.

Die weiterführenden SPEZIAL-Inhalte ergeben sich aus den unterschiedlichen, berufsrisikobezogenen Anforderungen. Dazu gehören, je nach Unfallgefährdung und Erfordernis, z. B. Augen-Sofortspülung, aluderm--Verbandstoffe, aluderm--aluplast-Pflasterwundverbände, Kühlspray, Desinfektion, Replantatbeutel, Spezialverbände, Instrumente usw.

Der mobile Erste-Hilfe-Koffer für den Einsatz im Labor und in Bereichen der Arbeit mit Chemikalien wurde aus robustem ABS-Kunststoff gefertigt und ist mit einer verstellbaren Inneneinteilung sowie transparenten Abdeckplatten ausgestattet. Die Lieferung erfolgt inklusive einer praktischen Wandhalterung.

Behälter MT-CD, 400 x 300 x 150 mm, Motiv und Beschriftung im Siebdruck, Erste-Hilfe-Farbpiktogramme

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Inhalt nach DIN:
13 157
Einsatzort:
Labor
Höhe:
300 mm
Gewicht:
4.870 kg
Tiefe:
400 mm
Breite:
400 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,13*
€ 145,85*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,88*
€ 145,85*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,91*
€ 156,62*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 136,98*
€ 162,18*
Frei Haus
ab € 133,49*
€ 162,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,18*
€ 192,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,31*
€ 191,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,03*
€ 170,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,82*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.