Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 269670 HTH 80x70/20-70K Hubwagenrolle Rad-Durchmesser: 80mm Tragfähigkeit (max.): 630kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C27679
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     269670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Metall-Radkörper

Laufbelag:

• hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
• geringer Rollwiderstand
• sehr abriebfest
• hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
• Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

• Metall

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontrad für Hubwagen
Gewicht:
1.03 kg
Material (Details):
Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane® + Stahl-Radkörper
Achsloch-Durchmesser:
20 mm
Lagerart:
Kugellager
Radbreite:
70 mm
Tragfähigkeit (max.):
630 kg
Rad-Ø:
80 mm
Material:
Stahlblech + Polyurethan
Produkt-Art:
Hubwagenrolle
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, polyurethanrad durchmesser 80mm, polyurethan reifen, gabelrollen polyurethan, Blickle, HTH 80x70/20-70K, blickle extrathane, extranthane
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,65*
€ 30,74*
1 Tag
93
Frei Haus
ab € 22,08*
€ 30,75*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,86*
€ 54,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.