Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 269670 HTH 80x70/20-70K Hubwagenrolle Rad-Durchmesser: 80 mm Tragfähigkeit (max.): 630 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-830801-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     269670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Blickle 269670 HTH 80x70/20-70K Hubwagenrolle Rad-Durchmesser: 80 mm Tragfähigkeit (max.): 630 kg 1 St.

Hubwagenrolle HTH 80x70/20-70K

Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Metall-Radkörper

Laufbelag:

• hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
• geringer Rollwiderstand
• sehr abriebfest
• hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
• Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

• Metall

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Ausstattung:
Mit Polyurethan Blickle Extrathane® Laufbelag, fest aufgegossen, hellbraun · Sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper · Spurlos, 92° Shore A · Elastisch, abriebfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit · Kontaktverfärbungsfrei, bodenschonend · Geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand · Stahl-Radkörper · Einspannlänge 70 mm · Achsloch-Ø: 20 mm · Kugellager 6204 ZZ.

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 20 mm · Lagerart: Kugellager · Material: Stahlblech,Polyurethan · Rad-Durchmesser: 80 mm · Radbreite: 70 mm · Tragfähigkeit (max.): 630 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Material:
Stahlblech | Polyurethan
Achsloch-Durchmesser:
20 mm
Tragfähigkeit (max.):
630 kg
Radbreite:
70 mm
Rad-Durchmesser:
80 mm
Produkt-Art:
Hubwagenrolle
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, polyurethanrad durchmesser 80mm, polyurethan reifen, gabelrollen polyurethan, Blickle, 269670, HTH 80x70/20-70K, blickle extrathane, extranthane
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,72*
€ 30,75*
Lager 102
85
Frei Haus
ab € 22,17*
€ 30,76*
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 40,96*
€ 53,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.