Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 244.875 Strom Anschlusskabel Orange 3.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C268891
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     244.875
EAN/GTIN:
     4016514001866
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Bachmann 244.875. Kabellänge: 3 m, Steckerverbindergeschlecht: Männlich. Eingangsspannung: 250, Eingangsstrom: 16. Kabelfarbe: Orange
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Kabellänge:
3.00 m
Ausführung:
Rund
Kabel-Typ:
H05BQ-F 2X 1 mm²
Nennspannung (Details):
250 V
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Orange
Anschluss A:
Konturen-Stecker
Anschluss B:
offene Kabelenden
Produkt-Art:
Strom Anschlusskabel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,30*
€ 15,19*
Frei Haus
ab € 11,35*
€ 15,34*
€ 5,46*
ab € 11,51*
€ 15,47*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 11,57*
€ 15,67*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,67*
€ 16,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.