Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 330.101 Steckdosenleiste mit Schalter Aluminium, Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C263371
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     330.101
EAN/GTIN:
     4016514013654
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann Connectus. Anzahl AC Anschlüsse: 6 AC-Ausgänge, Nominale Stromabgabe: 16 A, Spitzenstrom: 3680 W. Kabellänge: 2 m. Produktfarbe: Schwarz. Breite: 72 mm, Tiefe: 440 mm, Höhe: 49 mm. Anzahl enthaltener Produkte: 1 Stück(e)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
49 mm
Länge:
72 mm
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
440 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
6
Montageart:
Montagelöcher
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3600 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
250 V
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Aluminium + Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 18,02*
€ 5,95*
ab € 15,22*
€ 20,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,34*
€ 20,18*
2 Tage
31
€ 6,40*
ab € 15,69*
€ 20,60*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,68*
€ 20,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.