| |
|
| Artikel-Nr.: CM-UD4NK46 Herst.-Nr.: 330.101 EAN/GTIN: 4016514013654 |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Stabiles Kunststoffgehäuse. Schwarze Endkappen mit Kabelaufwicklung und Montageflansch. Schutzkontakt-Steckdosen, um 35° gedreht. Beleuchteter Wippschalter. Maximaler Anschlusswert: 16 A / 3.600 W.• Eignung: für Innenbereich• Kindersicherung: mit Kindersicherung• Stecker: 6fach• Länge: 2 m• Farbe: schwarz/silber - Steckdosenleiste 6-fach
- schwarz/alu
Produkt-Abbildung kann abweichen. Weitere Informationen: | | /Allgemein/Farbe: | Schwarz, Silber | /Allgemein/Gerätetyp: | Verlängerungsschnur - extern | /Verschiedenes/Besonderheiten: | Ein-/Ausschalter , Kindersicherung | /Verschiedenes/Enthaltene Kabel: | 1 x Stromkabel - integriert - 2 m | /Stromversorgungsgerät/Elektrischer Strom max.: | 16 A | /Abmessungen und Gewicht/Breite: | 44 cm | /Abmessungen und Gewicht/Tiefe: | 7 cm | /Abmessungen und Gewicht/Höhe: | 4.5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste |
| | |
| |