Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C204601 Herst.-Nr.: 375.504 EAN/GTIN: 4049088130182 |
| |
|
| | |
| Bachmann Appliance plug GST18/3 -. Stecker: GST18, Produktfarbe: Schwarz Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Nennspannung: | 230 V | Montageart: | Steckbar | Nennstrom: | 16 A | Stecker-Ausführung: | gerade | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss A: | GST18i3 Stecker | Anschluss B: | Schraubklemmen | Produkt-Art: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, N Steckverbinder, RJ-45 Kupplung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, Zwischenkupplung, bachmann gerätestecker, gerätestecker, n steckverbinder stecker, Bachmann, Stecker Geratestecker, Stecker Geratestecker montagefertig GSt18 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,38* | € 3,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2,39* | € 3,35* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,40* | € 3,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 2,44* | € 3,42* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,00* | € 4,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|