Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker GST18/3 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann Appliance plug GST18/3 - Drahtverbinder Schwarz
Bachmann Appliance plug GST18/3 - Drahtverbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-375.504
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.504
EAN/GTIN:
     4016514012374
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker GST18i3 schwarz montagefertig, unter Last steckbar, im Polybeutel Typ: 92.932.3053.1
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubanschluss
Ausführung:
Stecker
Kabeldurchmesser:
105 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
075 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
075 mm² | 25 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
0
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Kodierung:
true
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
true
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
true
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
69.4 mm
Höhe:
12.6 mm
Breite:
28.2 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.