Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Gebäude 3p STEP Schraub L 250V 16A 2,5-075qmm Ø10,5mm N PE 375.504


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann Appliance plug GST18/3 - Drahtverbinder Schwarz
Bachmann Appliance plug GST18/3 - Drahtverbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-C381I46
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.504
EAN/GTIN:
     4016514012374
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbinder Gebäude 3p STEP Schraub L 250V 16A 2,5-075qmm Ø10,5mm N PE 375.504
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
2.5 - 75 mm²
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
2.5 - 75 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Breite:
28.2 mm
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Höhe:
12.6 mm
Kabeldurchmesser:
10.5 - 10.5 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Länge:
69.4 mm
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
70 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
70 °C
Mechanische Codierung:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 3,41*
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,42*
€ 5,46*
ab € 2,40*
€ 3,44*
2 Tage
46
€ 6,40*
ab € 2,44*
€ 3,49*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,51*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.