| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C19767 Herst.-Nr.: AV05011 EAN/GTIN: 5013969991031 |
| |
|
| | |
| Chrom Vanadium Klingen. Weiche Griffe für zusätzlichen Komfort Lieferumfang: Schlitz: 5 x 75, 6 x 100 mm, Phillips Gr. 1 x 100 mm, 2 x 100 mm Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Mengenangaben: | 4teilig | Abtrieb: | Schlitz + Kreuzschlitz Phillips | Schraubendreher-Besonderheiten: | Mehrkomponentengriff | Anwendungsbereich: | Werkstatt | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,95* | € 10,22* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,14* | € 10,22* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,68* | € 10,24* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,32* | € 12,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 8,08* | € 12,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|