Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehersatz, PH1, Phillips, KL 100 mm, AV05011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendrehersatz, PH1, Phillips, KL 100 mm, AV05011
Schraubendrehersatz, PH1, Phillips, KL 100 mm, AV05011
Artikel-Nr.:
     4502-03L4564
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV05011
EAN/GTIN:
     5013969991031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
- Klingen aus Chrom Vanadium Stahl - Weiche, ergonomische Griffe für zusätzlichen Komfort - Satzinhalt: Schlitz: 5 x 75, 6 x 100 mm, Phillips Gr. 1 x 100 mm, 2 x 100 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher Set
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PH1
Klingenlänge:
100 mm
Spitzentyp:
Phillips
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.042 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,94*
€ 10,21*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,15*
€ 10,22*
€ 5,90*
ab € 5,68*
€ 10,25*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 12,39*
2 Tage
30
€ 5,95*
ab € 8,08*
€ 12,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.