Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehersatz, 4Stück, Pozidriv / Slotted


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30178767
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     AV05011
EAN/GTIN:
     5013969991031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendrehersatz, Typ=AV05011, Stück=4 Stück, Schraubendreher-Set, Klingenlänge=75 mm Schlitz 100 mm Schlitz 100mm Pozidriv, Schraubendrehertyp=Pozidriv Slotted, Screwdriver Blade Material=Steel, Screwdriver Handle=Ergonomic, Screwdriver Set Content=2x Slotted Screwdrivers 2x Pozidriv Screwdrivers, Screwdriver Head Size=SL5 SL6 PZ1 PZ2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Tiefe:
310 mm
Bruttogewicht:
323 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,94*
€ 10,21*
€ 6,90*
ab € 7,14*
€ 10,22*
€ 5,90*
ab € 5,68*
€ 10,24*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 12,38*
Lager 115
30
€ 5,95*
ab € 8,08*
€ 12,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.