| |
|
| Artikel-Nr.: 102-841080-BP Herst.-Nr.: AV05011 EAN/GTIN: 5013969991031 |
| |
|
| | |
| AVIT AV05011 Werkstatt Schraubendreher-Set 4teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips
Schraubendrehersatz mit Softgriff, 2x Schlitz 5x75 und 6x100 mm, 2x PH 1x100 und 2x100 mm
Chrom Vanadium Klingen. Weiche Griffe für zusätzlichen Komfort
Technische Daten: Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4teilig · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff
Lieferumfang: Schlitz: 5 x 75, 6 x 100 mm, Phillips Gr. 1 x 100 mm, 2 x 100 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | AVIT | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 4teilig | Abtrieb: | Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Schraubendreher-Besonderheiten: | Mehrkomponentengriff | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | Werkstatt | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,34* | € 7,79* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,53* | € 9,76* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,33* | € 12,56* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 8,77* | € 13,02* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,29* | € 13,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|