Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C179462 Herst.-Nr.: 9666831 EAN/GTIN: 4028177803763 |
| |
|
| | |
| SV Einbausatz (ISV), 2 BE (500 mm), 6 HE (900 mm), für AE (BHT: 600x1000x250 mm) Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm | Passend für (Details): | Rittal AE (BxHxT) 600x1000x250 mm | Typ: | SV 9666.831 | Material: | Stahl | Produkt-Art: | Einbausatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,23* | € 170,08* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,72* | € 175,40* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 150,16* | € 175,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 152,07* | € 177,53* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 152,50* | € 178,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|