Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauset 1000x600x250mm Metall gr RAL7035 SV9666.831


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C938J60
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666831
EAN/GTIN:
     4028177803763
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
rittal gehäuse-zubehör
Einbauset 1000x600x250mm Metall gr RAL7035 SV9666.831
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbausatz
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
1000 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,23*
€ 170,08*
Frei Haus
ab € 149,72*
€ 175,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 150,16*
€ 175,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 152,07*
€ 177,53*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 152,50*
€ 178,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,53*
€ 211,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,95*
€ 209,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,12*
€ 201,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,24*
€ 200,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,07*
€ 180,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666756
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.