Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausatz für AE (BHT: 600x1000x250 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-9666831
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666831
EAN/GTIN:
     4028177803763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
rittal gehäuse-zubehör
SV Einbausatz (ISV), 2 BE (500 mm), 6 HE (900 mm), für AE (BHT: 600x1000x250 mm)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177803763
Herstellerartikelnummer:
9666831
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009666831
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9666831, ISV EINBAUSATZ FÜR AE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9666831
Höhe:
1000.000
Tiefe:
250.000
Breite:
600.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Anschlusstechnik, Energieverteilung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,60*
€ 201,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,77*
€ 200,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,56*
€ 189,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,20*
€ 172,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666756
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.