Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C179432 Herst.-Nr.: 9666801 EAN/GTIN: 4028177803794 |
| |
|
| | |
| SV Einbausatz (ISV), 1 BE (250 mm), 3 HE (450 mm), für AE (BHT: 380x600x210 mm) Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Breite: | 380 mm | Passend für (Details): | Rittal AE (BxHxT) 380x600x210 mm | Typ: | SV 9666.801 | Material: | Stahl | Produkt-Art: | Einbausatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,33* | € 137,68* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,32* | € 141,47* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 119,56* | € 141,48* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 121,69* | € 142,92* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 121,74* | € 143,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|