Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausatz für AE (BHT: 380x600x210 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-9666801
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666801
EAN/GTIN:
     4028177803794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
SV Einbausatz (ISV), 1 BE (250 mm), 3 HE (450 mm), für AE (BHT: 380x600x210 mm)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177803794
Herstellerartikelnummer:
9666801
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009666801
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9666801, ISV EINBAUSATZ FÜR AE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9666801
Höhe:
600.000
Tiefe:
210.000
Breite:
380.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Anschlusstechnik, Energieverteilung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666753
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.