Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauset 600x380x210mm Metall gr RAL7035 SV9666.801


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C938J57
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666801
EAN/GTIN:
     4028177803794
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
rittal gehäuse-zubehör
Einbauset 600x380x210mm Metall gr RAL7035 SV9666.801
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbausatz
Breite:
380 mm
Farbe:
grau
Höhe:
600 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
210 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,33*
€ 137,68*
Frei Haus
ab € 119,32*
€ 141,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 119,56*
€ 141,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 121,69*
€ 142,92*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,74*
€ 143,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666753
ab € 7,795*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.