Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3183.125 Faltenfilter (B x H x T) 280 x 280 x 21mm 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     615-C172662
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3183125
EAN/GTIN:
     4028177969087
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
SK Faltenfilter IP55, für Filterlüfter/Austrittsfilter 3243./3244./3245.xxx, BHT: 280x280x21 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
21 mm
Höhe:
280 mm
Breite:
280 mm
Typ:
SK 3183.125
Produkt-Art:
Faltenfilter
Weitere Suchbegriffe: Schrank-Lüfter, Schranklüfter, rittal filtermatte, filtermatten, Rittal, SK 3183125, schaltschranklüfter, schaltschrank-lüfter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 56,89*
€ 71,79*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,96*
€ 73,84*
€ 5,95*
ab € 61,58*
€ 76,98*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,76*
€ 76,98*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,74*
€ 77,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,98*
€ 91,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,33*
€ 88,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 73,61*
€ 87,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,02*
€ 82,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,74*
€ 79,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,76*
€ 71,11
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 59,76* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.