Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik 88-51000 Junior 300X - 1200X Kinder-Mikroskop Monokular 1200 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C17018
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     88-51000
EAN/GTIN:
     4007922152608
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Kindermikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Mit einer Vergrößerung von 300 - 1200x eignet sich das Bresser Junior - Mikroskop-Set (300 - 1200x) ideal für den Einstieg in die Mikroskopie. Der Gussmetallkörper und eine gute Optik sorgen für ungetrübte Forschungserlebnisse.
Features:
Vergrößerung 300 - 1200 x
Okular 40x integriert
3 Objektive (7,5x, 15x, 30x)
Mit umfangreichem Zubehör und Präparate
Lieferumfang:
Okular integriert (40x) · 3 Objektive (7,5x, 15x, 30x) · Brut-Tank · Garnelen-Eier · Hefe (Garnelen-Futter) · Seesalz · Pipette · 5 Objektträger · 5 Dauerpräparate · 10 Deckgläser · Ersatz-Glühbirne · Projektor · Skalpell · Spatel · Pinzette · Präpariernadel · Rührstab · 3fache Lupe in Kunststoffausführung · 5 Aufbewahrungsflaschen · 2 Standzylinder · Petri-Schale · Hartschalenkoffer.
Hinweise:
Geeignet für Kinder ab 8 Jahren.
Weitere Informationen:
Höhe:
74 mm
Länge:
123 mm
Breite:
22 mm
Leuchtmittel-Typ:
Glühlampe
Vergrößerung:
300 - 1200 x
Betriebsspannung:
Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Optische Vergrößerung (max.):
1200 x
Optische Vergrößerung (min.):
300 x
Bauart:
Monokular
Bauform:
Aufrecht
Produkt-Art:
Kinder-Mikroskop
Weitere Suchbegriffe: Forschungsmikroskop, Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, mikroskope bresser, auflichtmikroskop, 04007922152608, 04007922154367, 04007922141190, 4007922154367, Bresser Optik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 47,86*
€ 62,10*
€ 3,50*
ab € 54,23*
€ 67,88*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,91*
€ 73,36*
8 Tage
28
Frei Haus
ab € 109,89*
€ 127,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bresser Optik
8859490
ab € 19,13*
Sonstiges
Bresser Optik
5201000
ab € 171,63*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.