Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics 8851000 Mikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics 8851000 Mikroskop
Bresser Optics 8851000 Mikroskop
Bresser Optics 8851000 Mikroskop
Bresser Optics 8851000 Mikroskop
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5926276
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     8851000
EAN/GTIN:
     4007922152608
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Kindermikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Koffer auf und ab in den Mikrokosmos: Mit dem BRESSER JUNIOR Biotar 300x-1.200x Mikroskop-Set entdeckst du ganz neue, winzige Welten. Starte direkt mit den 5 bereits fertigen Dauerpräparaten. Einfach auf den Objekttisch legen und los geht’s. Dabei kannst du wählen, wie du deine Entdeckungen ans Licht bringen möchtest: durch die Beleuchtung über den klassischen Spiegel oder die batteriebetriebene LED-Lampe. Ist dann alles richtig eingestellt, siehst du die Proben zwischen 300- und 1.200-mal größer – je nachdem, welches von den drei Objektiven du verwendest. Kindermikroskop mit viel Zubehör für neugierige Nachwuchsforscher Hast du dich dann mit deinem neuen Mikroskop für Kinder vertraut gemacht, begibst du dich einfach selbst auf die Suche nach spannenden Beobachtungsobjekten. Du wirst staunen, wo du überall fündig wirst: Federn, Sand oder schlammiges Wasser geben unter dem Biotar garantiert ein spannendes Bild ab. Mit dem umfangreichen Mikroskopierbesteck und den leeren Objektträgern mit Deckgläsern hast du daraus im Handumdrehen deine eigenen Dauerpräparate erstellt. Deine Entdeckungen zeigst du dann mit dem Mikro-Projektor auch deinen Freunden und Verwandten: Denn damit projizierst du das Bild aus dem Mikroskop gut sichtbar auf die integrierte Mattscheibe oder an die Wand eines abgedunkelten Raums. Und weil es nichts Spannenderes als das Leben gibt, kannst du mit dem enthaltenen Experimentier-Set deine eigenen Urzeitkrebse züchten. Betrachte sie jeden Tag unter deinem Kindermikroskop, um ihre Entwicklung hautnah mitzuerleben. Begib dich mit dem BRESSER JUNIOR Biotar 300x-1.200x Mikroskop-Set auf Entdeckungsreise in den Mikrokosmos und lass dich dabei von Lukas von der BRESSER Family inspirieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Vergrößerung
50 x
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bresser Optik
8859490
ab € 19,13*
Sonstiges
Bresser Optik
5201000
ab € 171,63*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.