| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C150922 Herst.-Nr.: CCT593012 EAN/GTIN: 3606482046863 |
| |
|
| | |
| Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor zur Heizungssteuerung vernetzter Wiser-Produkte (Zigbee). Kompakte Sensorgröße. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation (productinfo.schneider-electric.com/wiser_home-dev). 45 x 45 x 17 mm. Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Zigbee 3.0. Flexible Befestigungsmöglichkeiten. System-Konfiguration über die Wiser Home-APP (Online und Offline!), Zusätzliche Installationsunterstützung über eSetup-APP für den qualifizierten Elektriker. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 17.2 mm | Höhe: | 45 mm | Breite: | 45 mm | Schutzart: | IP20 | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Serie: | Wiser | Herstellerfarbe: | Weiß | Basisstation: | Erforderlich | Produkt-Art: | Temperatursensor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 44,66* | € 57,52* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,41* | € 57,62* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 45,34* | € 58,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,42* | € 58,52* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 50,48* | € 67,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|