Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Wiser Temperatursensor Surface -10 → 50 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiser Temp.-/Luftf.-Sensor CCT593012
Wiser Temp.-/Luftf.-Sensor CCT593012
Artikel-Nr.:
     108EL-2727453
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCT593012
EAN/GTIN:
     3606482046863
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Sensor Funktion = Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Montage-Typ = Surface
Betriebstemperatur-Bereich = -10 → 50 °C
Betriebstemperatur max. = 50 °C
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Länge = 17.2mm
Höhe = 45mm
Breite = 45mm
Abmessungen = 17.2 x 45 x 45mm
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Montage-Typ:
Surface
Betriebstemperatur-Bereich:
-10 → 50 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Länge:
17.2mm
Höhe:
45mm
Breite:
45mm
Abmessungen:
17.2 x 45 x 45mm
Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtesensor, SmartHome Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, SmartHome Thermo-Hygrometer, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, smarthome temperatur- und feuchtigkeitssensor, 2727453, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Schneider Electric, CCT593012, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,14*
€ 54,79*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,30*
€ 54,90*
Frei Haus
ab € 43,02*
€ 55,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,56*
€ 57,60*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,05*
€ 59,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
CCT501801
ab € 79,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.