| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C10992 Herst.-Nr.: 98949 EAN/GTIN: 4016138278262 |
| |
|
| | |
| Der Profi-Detektor für die Schatzsuche. Einer der schnellsten, exaktesten und leistungsstärksten Detektoren der Welt! Die Größe und Tiefe des georteten Objektes wird errechnet und als grafisches Oval auf dem Display angezeigt. Treasure Vision: Auf dem patentierten LC-Display werden alle Informationen über Filter- und Programm-Einstellungen, die Art, Größe und Tiefe des georteten Objektes, Batterie-Kondition und vieles andere angezeigt. True Depth Measure: Es werden gleichzeitig die Größe und Tiefe von allen georteten Objekten gemessen und sofort auf dem Display angezeigt Automatic Ground Track: Automatischer Bodenabgleichsfilter. Dieses System stellt den Detektor entweder automatisch oder durch Bedienen der Ground Track Taste auf sich verändernde Bodenverhältnisse und damit wieder auf Höchstleistung ein. Eine elektronische Stimme (in engl.) gibt zusätzliche Informationen bei der Einstellung und während der Sucharbeit (abschaltbar). Wird mit dem Tiefortungssystem von Garrett gesucht, erzielt der Detektor seine höchste Leistung. Durch kreuzweises Schwenken werden Form, Größe und Tiefenlage identifiziert. Optisch auf dem Display und akustisch über Lautsprecher wird jedes geortete Metall-Objekt angezeigt. Features: Größen und Tiefenberechnung Suchtiefe bis zu 2,2 Meter Automatischer Bodenabgleichsfilter 25 cm und 32 cm Sonde Inkl. Kopfhörer und Tragekoffer Lieferumfang: Detektor · 25 cm und 32 cm Non-Imaging Sonde · Stereo-Kopfhörer · Tasche · Regenabdeckung · Handbuch · 8 Mignon-Batterien · DVD · Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Länge: | 1010 mm | Gewicht: | 2100 g | Anzeige-Art: | digital (LCD) + akustisch | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Max. Länge: | 1290 mm | Gewicht Hinweis: | inkl. Batterien | Max. Suchtiefe: | 220 cm | Produkt-Art: | Metalldetektor | Sonden-Ø: | 250 + 320 mm | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (8x), inkl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: metalldetektor, 4016732278262, Garrett, GTI 2500 Pro, Graphic Target Imaging |
| | |
| |