Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garrett PROformance-Imaging 98150 Metalldetektor Sonde Sonden-Ø 320 mm Passend für Marke (Metalldetektoren) Garrett Pas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-861136-BP
Hersteller:
     Garrett
Herst.-Nr.:
     98150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalldetektor
Metallortungsgerät
Metallscanner
metalldetektor garrett
Garrett PROformance-Imaging 98150 Metalldetektor Sonde Sonden-Ø 320 mm Passend für Marke (Metalldetektoren) Garrett Passend für (Modell Metalldetektoren) GTI 1500,GTI 2500

Sonde 32 cm PROformance-Imaging für GTI 1500 & 2500

32 cm (12,5")
Kreisförmig mit Epoxidharz-Füllung
Robust, wetterbeständig und wasserdicht

Diese große Suchspule ortet die Objekte noch tiefer. Durch die Epoxidharz-Füllung sind die Garrett Sonden besonders robust, wetterbeständig und wasserdicht. Dank des Ausschnitts in der Mitte der Spule bieten sie eine hervorragende Sicht beim Pinpointing (Punktortung).

Technische Daten:
Passend für (Modell Metalldetektoren): GTI 1500,GTI 2500 · Passend für Marke (Metalldetektoren): Garrett · Sonden-Ø: 320 mm

Lieferumfang:
Sonde · Kabel · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Garrett
Passend für Marke (Metalldetektoren):
Garrett
Passend für (Modell Metalldetektoren):
GTI 1500 | GTI 2500
Sonden-Ø:
320 mm
Produkt-Art:
Metalldetektor Sonde
Weitere Suchbegriffe: metalldetektor, Garrett, 98150, PROformance-Imaging, Punktortung, Schatzsuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,17*
€ 491,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,36*
€ 485,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,58*
€ 452,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,35*
€ 438,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,79*
€ 417,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Garrett
98949
ab € 1.805,26*
Sonstiges
Toolcraft
54B48L40SC
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.