Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garrett Scorcher Non-Imaging 98017 Metalldetektor Sonde Sonden-Ø 120 mm Passend für Marke (Metalldetektoren) Garrett Pa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-861154-BP
Hersteller:
     Garrett
Herst.-Nr.:
     98017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalldetektor
Metallortungsgerät
Metallscanner
metalldetektor garrett
Garrett Scorcher Non-Imaging 98017 Metalldetektor Sonde Sonden-Ø 120 mm Passend für Marke (Metalldetektoren) Garrett Passend für (Modell Metalldetektoren) GTI 1500,GTI 2500

Sonde 12 cm Super Sniper für GTI 1500 & 2500

12 cm (4,5")
Ideal für verschrottete Böden oder Felsspalten
Optimiert für die Naturgoldsuche

Super Sniper Sonde wurden speziell zur Suche für kleinere Objekte in sehr geringen Tiefen entwickelt. Ideal geeignet für verschrottete Böden oder Felsspalten. Sie bietet eine hervorragende Metallunterscheidung und ist optimiert für die Naturgoldsuche (z.B. Gold Nuggets).

Technische Daten:
Passend für (Modell Metalldetektoren): GTI 1500,GTI 2500 · Passend für Marke (Metalldetektoren): Garrett · Sonden-Ø: 120 mm

Lieferumfang:
Sonde · Kabel · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Garrett
Passend für Marke (Metalldetektoren):
Garrett
Passend für (Modell Metalldetektoren):
GTI 1500 | GTI 2500
Sonden-Ø:
120 mm
Produkt-Art:
Metalldetektor Sonde
Weitere Suchbegriffe: metalldetektor, Garrett, 98017, Scorcher Non-Imaging, Schatzsuche, Goldsuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Garrett
98949
ab € 1.805,37*
Sonstiges
Toolcraft
54B48L40SC
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.