Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garrett EagleEye Depth Multiplier 98240 Tiefenortungssonde Passend für Marke (Metalldetektoren) Garrett Passend für (M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-861135-BP
Hersteller:
     Garrett
Herst.-Nr.:
     98240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalldetektor
Metallortungsgerät
Metallscanner
metalldetektor garrett
Garrett EagleEye Depth Multiplier 98240 Tiefenortungssonde Passend für Marke (Metalldetektoren) Garrett Passend für (Modell Metalldetektoren) GTI 2500

Tiefenortungssonde TOS EagleEye Depth Multiplier für GTI 2500

Für große Tiefen bis 5 m
Vordere Suchsonde auch zur Punktortung verwendbar
2 Sonden in einer - kein wechsel nötig

Die Tiefenortungssonde (TOS) Garrett TreasureHound EagleEye Depth Multiplier ist eine zusätzliche Sonde für den Garrett GTI 2500 Metalldetektor. Die patentierte PinPoint-Sonde lokalisiert die genaue Position des Objektes mittels Punktortung. Der GTI 2500 arbeitet mit der TOS automatisch im Allmetall-Modus. Der EagleEye Depth Multiplier ist ein Non-Motion-System. Sie können somit, ohne die Sonde hin und her schwenken zu müssen, über die abzusuchende Fläche gehen. Es werden alle Metallarten, einschließlich Eisen, angezeigt. Die normale Bodenverunreinigung durch kleine Metallteile wird nicht angezeigt. Mit der Tiefenortungssonde haben Sie zwei Sonden in einer, Sie benötigen keinen weiteren Sondenwechsel.

Ausstattung:
Spezialsonde um große Metallobjekte in großen Tiefen (bis ca. 5 Meter) zu finden · Vordere Suchsonde für Punktortung und zum Orten kleinerer Objekte · Einfaches Umschalten vom normalen Suchmodus in den Punktortungsmodus mit nur einer Taste

Technische Daten:
Passend für (Modell Metalldetektoren): GTI 2500 · Passend für Marke (Metalldetektoren): Garrett

Lieferumfang:
Suchsonden · Kabel · Gestänge · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Garrett
Passend für Marke (Metalldetektoren):
Garrett
Passend für (Modell Metalldetektoren):
GTI 2500
Produkt-Art:
Tiefenortungssonde
Weitere Suchbegriffe: metalldetektor, Garrett, 98240, EagleEye Depth Multiplier, PinPoint-Sonde, Punktortung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 773,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,04*
€ 1.016,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,60*
€ 994,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,15*
€ 960,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,48*
€ 933,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,01*
€ 919,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Garrett
98949
ab € 1.805,26*
Sonstiges
Toolcraft
54B48L40SC
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.