Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C090731 Herst.-Nr.: 1.500211-E EAN/GTIN: 7640166320111 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Reisestecker können Sie auf sichere und einfache Weise Ihre mitgebrachten 2- und 3-poligen Geräte aus über 150 Ländern in Europa (Schutzkontakt) einstecken. Auch Ideal für Hotels und Seminarveranstalter, die Ihren internationalen Gästen eine Anschlussmöglichkeit für deren Geräte bieten möchten. Features: Kleinster & kompaktester Europa- Adapter Hinweise: Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler. Weitere Informationen: | | Höhe: | 58 mm | Länge: | 45 mm | Breite: | 58 mm | USB-Anschluss: | Nein | Max. Nennstrom: | 16 A | Für Stecker-Typ: | J + L + I + G + B + A | Für Steckdosen-Typ: | F + E + C + N | Für Geräte aus: | Schweiz + Italien + Brasilien + Grossbritannien + USA + Japan + Australien + China | Reiseziel: | Äquatorialguinea + Belgien + Benin + Burkina Faso + Burundi + Dschibuti + El Salvador + El | Betriebsspannung (Details): | 250 V/ AC | Produkt-Art: | Reiseadapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 4,24* | € 6,21* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,29* | € 8,93* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 6,78* | € 9,62* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,10* | € 10,13* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,66* | € 12,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|