Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-63279294 Herst.-Nr.: 39769 EAN/GTIN: 7640166320111 |
| |
|
| | |
| Country Adapter World to Europe 39769 Geeignet für alle geerdeten und ungeerdeten Geräte (2- und 3-polig), zum Anschluss von Geräten aus über 150 Ländern in Europa, geeignet für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn, Leistung: z.B. bei 100 V - 1600 W/250 V - 4000 W Weitere Informationen: | | Mit Stecker für AUS (AS/NZS 3112) (Typ I): | ja | Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L): | ja | Mit Stecker für USA/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B): | ja | Farbe: | weiß | Nennspannung: | 100..250 V | Nennstrom: | 16 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 4,24* | € 6,18* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 6,27* | € 8,88* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 6,76* | € 9,56* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,12* | € 10,07* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 8,13* | € 11,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|