Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1.500211-E Netzstecker-Adapter Universal Typ C (Euro-Stecker) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skross 1.500211-E Netzstecker-Adapter Universal Typ C (Euro-Stecker) Weiß
Skross 1.500211-E Netzstecker-Adapter Universal Typ C (Euro-Stecker) Weiß
Skross 1.500211-E Netzstecker-Adapter Universal Typ C (Euro-Stecker) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62225660
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.500211-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Universal
Buchsenstecker-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
Universal-Buchsensteckertypen
Typ A, Typ B, Typ I (AU), Typ J (CH), Typ L (IT)
AC Eingangsspannung
100 - 250 V
Nennstrom
16 A
Produktfarbe
Weiß
Max. Leistung
4000 W
Anzahl der Pole
2, 3
Anzahl Fassungen
1
Gehäusematerial
Kunststoff
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
59 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85366990
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
39 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.