Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DT3711-QZ Diamanttrennscheibe 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C084182
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT3711-QZ
EAN/GTIN:
     5035048025901
Suchbegriffe:
Dewalt Zubehör
Zubehör Dewalt
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Dewalt DT3711-QZ Diamanttrennscheibe Eco1 Universal 125mm
Features:
Produktstärken:Trennscheiben mit Durchmesser 300 mm zum Einsatz mit benzingetriebenen Maschinen verfügen über 20 mm-Bohrungen
Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku & Kabel)
Die robuste, preiswerte Allround- Trennscheibe mit segmentiertem Schneidring für schnelle Schnitte mit einfachem Schnittergebnis
22,2 mm Bohrung in allen Trennscheiben bis Durchmesser 230 mm
Gesinterte Diamant-Trennscheiben für Trockenschnitte in allgemeinen Baustelllenmaterialien
Diamanttrennscheibe mit einem Durchmesser von 300mm und einer 20mm-Bohrung für den Einsatz mit benzinbetriebenen Maschinen geeignet
Die robuste, preiswerte Allround-Trennscheibe mit segmentiertem Schneidring für schnelle Schnitte mit einfachem Schnittergebnis
Trennscheiben mit Durchmesser 300 mm zum Einsatz mit benzingetriebenen Maschinen verfügen über 20 mm-Bohrungen
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Diamanttrennscheibe
Weitere Suchbegriffe: Diamanttrennscheibe, diamant-trennscheibe, DEWALT, Diatrennscheibe, diamantscheibe, diamantscheiben
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,71*
€ 12,69*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,00*
€ 13,25*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 9,40*
€ 13,68*
12 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 9,17*
€ 14,79*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,88*
€ 16,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT20595-QZ
ab € 0,90*
Ähnlich
DeWalt
DT90294-QZ
ab € 34,77*
Ähnlich
DeWalt
DT3758-QZ
ab € 46,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.