Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT90294-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT90294-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
DeWALT DT90294-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87953592
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT90294-QZ
EAN/GTIN:
     5054905249960
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schleifscheibe
Mittentyp
Eingedrückte Mitte
Geeignet für Materialien
Stein
Markenkompatibilität
DeWALT
Durchmesser
125 mm
Produktfarbe
Metallisch
Dicke
22 mm
Bruchfest
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT20595-QZ
ab € 22,43*
Ähnlich
DeWalt
DT3711-QZ
ab € 9,11*
Ähnlich
DeWalt
DT3758-QZ
ab € 46,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.