Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Worky L+D SABATO 1806 Spaltleder Hitzeschutzhandschuh Größe (Handschuhe): Universalgröße EN 397


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C05142
Hersteller:
     worky
Herst.-Nr.:
     1806
EAN/GTIN:
     4005781180619
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Spaltleder-Handschuhe

Features:
Schutz gegen Hitze
35 cm lang
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Normen:
EN 388 + EN 407
Material (Handfläche):
Leder
Material (Handrücken):
Leder
Größe:
Universalgröße
EN Norm:
EN 397
Herstellerfarbe:
Braun
Produkt-Art:
Hitzeschutzhandschuh
Schutzklasse:
CAT III
Weitere Suchbegriffe: Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, hitzehandschuh worky, hitzehandschuh, L+D worky, SABATO, Schutzhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 8,45*
€ 18,01*
1 Tag
4
pro Paar
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 18,02*
6 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,43*
€ 24,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,01*
€ 21,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,66*
€ 21,02
pro Paar
ab 3 Paar
€ 11,94*
€ 14,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,33*
€ 13,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,76*
€ 12,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.