Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH Fox 31787A Outdoor Kissen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C047341
Hersteller:
     MFH
Herst.-Nr.:
     31787A
EAN/GTIN:
     4044633181909
Suchbegriffe:
Kissen
Garten-Sitzkissen
Gartenkissen
Gartensessel-Auflagen
Bequeme und Gesundheitsfreundlich!
Die praktische Matte ist 4-fach faltbar und kann komplett gefaltet schnell und unkompliziert verstaut werden. Schützt vor kalten und unebenen Flächen. Ideal für unterwegs z.B. zur Wildbeobachtung, zum Camping, im Fußballstadion oder auf der Baustelle und bei vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten.
Features:
4-fach faltbar
Kompakt und leicht
Innovative Lochluftkammern
Weitere Informationen:
Tiefe:
390 mm
Höhe:
10 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
300 mm
Gewicht:
30 g
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Outdoor Kissen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,70*
€ 10,19*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 10,20*
6 Tage
54
€ 6,99*
ab € 9,02*
€ 12,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.