| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Gartenkissen"Überbegriffe |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Gartenkissen | | | Das Garten-Sitzkissen macht das Sitzen auf der Gartenbank noch bequemer
Garten-Sitzkissen machen es möglich, Gartenmöbel individuell zu gestalten und damit den Garten und Außenbereich frei nach den persönlichen Bedürfnissen einzurichten. Häufig sind Gartenmöbel aus Kunststoff oder Naturmaterialien wie Rattan sehr hart, was das Sitzen oder Liegen nicht bequem werden lässt. Aus diesem Grund werden die Sitzmöbel mit Auflagen oder Sitzkissen ausgestattet. Zur harmonischen Abstimmung der Garteneinrichtung aufeinander stellen die Sitzkissen somit wichtige stilistische Elemente mit Zusatzfunktionen dar.
Garten-Sitzkissen für unterschiedliche Wetterbedingungen
Garten-Sitzkissen überzeugen durch ihre wetterfesten Eigenschaften, das heißt, sie nehmen weniger Feuchtigkeit auf und saugen sich nicht mit Wasser voll. Das lichtbeständige Polyestermaterial gewährleistet auch bei intensiver Sonneneinstrahlung im Sommer lang anhaltende Leuchtkraft und Farbintensität des Musters durch eine Spezialbeschichtung mit lichtechter Wirkungsweise. Ausführungen mit flauschiger Vliesfüllung inklusive festem Schaumkern eignen sich für Sitzsessel und garantieren auch bei langem Sitzen keine unangenehmen Druckempfindungen. Sie lassen sich meist leicht reinigen, Schmutz und Wasser perlen bei einigen Modellen ab.
Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Gartenelementen
Garten-Sitzkissen können mit einem farblich abgestimmten Sonnenschirm auch im Innenbereich oder auf Liegen in Wellnessbereichen eingesetzt werden.
Um auch bei Hochlehnern den Rückbereich neben dem Gesäß bequem zu lagern, bieten sich Kissen als Auflagen an, die beidseitig mit unterschiedlicher Farbgebung wechselweise verwendet werden können, um beispielsweise attraktive farbliche Anordnungen zu gestalten. Die Haltebänder erlauben flexible Anpassung an unterschiedlich hohen Gartenstühlen. Auch für Geflecht- und Aluminiummöbel bieten sich universell einsetzbare Garten-Sitzkissen an, deren Design diese Art von Gartenmöbeln besonders hervorhebt. Die Garten-Sitzkissen können – abhängig vom Modell und Größe – auch mit dem entsprechenden Bezug zusätzlich farblich abgestimmt werden. Daneben kann ein Strandkorb als Sitzgelegenheit mit Garten-Sitzkissen ausgestattet werden.
|
|
| | | |