Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH Fox 31787A Outdoor Kissen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897057-BP
Hersteller:
     MFH
Herst.-Nr.:
     31787A
EAN/GTIN:
     4044633181909
Suchbegriffe:
Kissen
Garten-Sitzkissen
Gartenkissen
Gartensessel-Auflagen
MFH Fox 31787A Outdoor Kissen Schwarz

Thermokissen Fox

4-fach faltbar
Kompakt und leicht
Innovative Lochluftkammern

Bequeme und Gesundheitsfreundlich!
Die praktische Matte ist 4-fach faltbar und kann komplett gefaltet schnell und unkompliziert verstaut werden. Schützt vor kalten und unebenen Flächen. Ideal für unterwegs z.B. zur Wildbeobachtung, zum Camping, im Fußballstadion oder auf der Baustelle und bei vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten:
Gewicht: 30 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyethylen · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Tiefe: 390 mm · Weitere technische Daten: Packmaß 300 x 100 x 40 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 300 x 10 x 390 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
390 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
MFH
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
Outdoor Kissen
Weitere Suchbegriffe: Gartensesselauflagen, Gartenstuhl-Auflagen, Gartenstuhlauflagen, Sessel-Sitzkissen, Sesselkissen, Stuhl-Sitzkissen, Stuhlkissen, kissen schwarz, kissen, MFH, 31787A, Fox, Thermokissen, Outdoor Sitzauflage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,70*
€ 10,16*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 10,17*
7 Tage
54
€ 6,99*
ab € 9,07*
€ 12,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.