Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C046152 Herst.-Nr.: 1-12-137 EAN/GTIN: 3253561121371 |
| |
|
| | |
| Stanley 1-12-137 Bankhobel Stanley Nr. 62 Features: FLACHWINKEL-BANKHOBEL NO 62 Klassischer Bankhobel dank langer Sohle hervorragend zum Abrichten gröSSerer Werkstücke geeignet Geeignet für alle Holzarten und Oberflächen Griff und Knauf aus Kirschholz (FSC-zertifiziert) Einstellschrauben aus massivem Messing Sohle und Frosch in einem Stück gegossen Sohle maschinell bearbeitet Hobelkörper aus duktilem EisenguSS Verstellbares Hobelmaul Klinge aus hochwertigem A2 Stahl - resistenter gegen Schneidenausbrüche Hobeleisen 4,7 mm stark kein Flattern beim Hobeln über z.B. Äste Hohe Laufruhe Gesamtlänge: 355 mm, Eisenbreite 50 mm Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Bankhobel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: STANLEY, handhobel, hobelmaschine |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 153,28* | € 187,82* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 155,15* | € 188,94* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 162,52* | € 202,69* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,55* | € 207,17* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,31* | € 209,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|