Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Bailey Raubank Nr. 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Bailey Raubank Nr. 6
Stanley Bailey Raubank Nr. 6
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62286707
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-12-006
EAN/GTIN:
     3253561120060
Suchbegriffe:
Raubankhobel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
60 mm
Länge (mm)
455 mm
Lieferumfang
Anzahl der Klingen
1
Merkmale
Typ
Blockhobel
Material
Karbonstahl, Eisen, Polypropylen (PP)
Geringer Winkel
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Knaufmaterial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-12-005
ab € 73,87*
Ähnlich
Stanley
1-12-137
ab € 153,28*
Ähnlich
Stanley
1-12-003
ab € 47,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.