| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001694283 Herst.-Nr.: 1-12-003 EAN/GTIN: 5000366120034 |
| |
|
| | |
| Stanley 1-12-003 Putzhobel Bailey Nr. 3 Hobel Bailey Putzhobel 240 x 44 mm Nr. 3 4 u. 4 1/2 Maulbreite u. Schnitttiefe Produktstärken:|PUTZHOBEL|Bailey Putzhobel mit glatter Sohle und glattem, schwarz lackiertem Gusseisenkörper|Sohle und AuSSenseiten geschliffen|Maulbreite durch Einstellschraube veränderbar|Schnittiefe auf mm Bruchteile genau mit Rändel-Schraube einstellbar|Horizontale Korrekturen mit Seitenverstellhebel Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-21-04 | HerstellerNr: | 1-12-003 | Werksnummer: | 1-12-003 | Länge netto mm: | 0,25 | Breite netto mm: | 0,14 | Höhe netto mm: | 0,06 | Gewicht netto Kg: | 1,680000 | Gewicht brutto Kg: | 1,680000 | Ursprungsland: | MX | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 49,49* | € 65,61* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,62* | € 65,61* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 51,88* | € 66,58* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,66* | € 73,13* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 53,06* | € 74,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|