Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1158832 Herst.-Nr.: 1-12-137 EAN/GTIN: 3253561121371 |
| |
|
| | |
| - Flachwinkel-Bankhobel NO 62
- Klassischer Bankhobel dank langer Sohle hervorragend zum Abrichten größerer Werkstücke geeignet
- Geeignet für alle Holzarten und Oberflächen
- Griff und Knauf aus Kirschholz (FSC-zertifiziert)
- Einstellschrauben aus massivem Messing
- Sohle und Frosch in einem Stück gegossen
- Sohle maschinell bearbeitet
- Hobelkörper aus duktilem Eisenguß
- Verstellbares Hobelmaul
- Klinge aus hochwertigem A2 Stahl - resistenter gegen Schneidenausbrüche
- Hobeleisen 4,7 mm stark kein Flattern beim Hobeln über z.B. Äste
- Hohe Laufruhe
- Gesamtlänge: 355 mm, Eisenbreite 50 mm
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Typ: | Hobel | Hersteller: | Stanley |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stanley, Bankhobel, Nr., 62 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 153,55* | € 188,50* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 156,02* | € 189,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,32* | € 201,89* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,42* | € 206,14* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,25* | € 208,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|