Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Bankhobel Nr. 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Bankhobel Nr. 62
Stanley Bankhobel Nr. 62
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62608595
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-12-137
EAN/GTIN:
     3253561121371
Suchbegriffe:
Raubankhobel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
50 mm
Länge (mm)
355 mm
Lieferumfang
Anzahl der Klingen
1
Merkmale
Typ
Glättender Hobel
Material
Stahl, Holz
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Holz
Knaufmaterial
Holz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,82*
€ 223,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,55*
€ 211,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,98*
€ 210,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 176,53*
€ 210,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,28*
€ 182,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-12-005
ab € 73,87*
Ähnlich
Stanley
1-12-006
ab € 88,90*
Ähnlich
Stanley
1-12-003
ab € 47,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.