Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Standarddiode RHRP30120 TO-220-2 1200V 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A837101
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     RHRP30120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
OnS
Typ:
RHRP30120
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
1200 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1200 V
Sperrstrom I(r):
250 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
85 ns
Durchlassstrom I(F):
30 A
Durchlassspannung U(F):
3.2 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
TO-220-2
Produkt-Art:
Standarddiode
Durchlassspannung Referenz:
30 A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 1200v, gleichrichterdiode, schaltdiode 30a, ON Semiconductor, 183-7156, RHRP30120-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,28*
2 Tage
121
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,29*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,64*
€ 3,96*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,30*
€ 21,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
8020.0607.PT
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.