Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Standarddiode RHRP30120 TO-220-2 1200 V 30 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1265049-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     RHRP30120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
ON Semiconductor Standarddiode RHRP30120 TO-220-2 1200 V 30 A

Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Durchlassspannung Referenz: 30 A · Durchlassspannung U(F): 3.2 V · Durchlassstrom I(F): 30 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220-2 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Montageart: Durchführungsloch · Sperrspannung U(R): 1200 V · Sperrstrom I(r): 250 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1200 V · Sperrverzugszeit T(rr): 85 ns

Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 1200v, gleichrichterdiode, schaltdiode 30a, ON Semiconductor, RHRP30120, 183-7156, RHRP30120-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,34*
€ 2,24*
Lager 102
101
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,30*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,62*
€ 3,97*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,17*
€ 21,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
8020.0607.PT
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.