Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6531 6531245 Sicherheitshalbschuh S3 Schuhgröße (EU): 45 Schwarz/Orange 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A816472
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6531245
EAN/GTIN:
     4031101764689
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Überlegen in allen Disziplinen. Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3, S2 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht und beste Klimaeigenschaften sorgen für maximale Performance im Arbeitsalltag und definieren die Grenzen für Sicherheitsschuhe neu.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzkappe:
Kunststoff
Verschluss-System:
Schnellverschluss
Schuhweite:
11
Sohlenmaterial:
Zweidichten-Polyurethan-Gummi (PU/GU)
Sicherheitsklasse:
S3
Material:
Leder
Herstellerfarbe:
Schwarz/Orange
Schuhgröße (EU):
45
Prüfzeichen:
EN ISO 20345:2011
Produkt-Art:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,77*
€ 110,31*
Lager 615
Frei Haus
ab € 97,17*
€ 121,34*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,27*
€ 124,66*
9 Tage
50
€ 5,99*
ab € 105,71*
€ 130,32*
4 Tage
22
Frei Haus
ab € 108,16*
€ 131,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,34*
€ 144,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 118,63*
€ 141,17
pro Paar
ab 3 Paar
€ 117,86*
€ 140,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,28*
€ 130,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,36*
€ 124,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,17*
€ 115,63
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 48,585* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex
9528145
ab € 12,82*
Zubehör
uvex
9528245
ab € 12,82*
Zubehör
uvex
9528345
ab € 12,92*
Zubehör
uvex
9534745
ab € 11,78*
Zubehör
uvex
9534845
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9534945
ab € 9,97*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.