Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 MACSOLE® Halbschuhe S3 65312 schwarz, orange Weite 11 Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Aufsicht URL
Detailansicht URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Detailansicht URL
Innenansicht URL
Detailansicht URL
Innenansicht URL
Rückansicht URL
Innenansicht URL
Seitenansicht URL
Seitenansicht URL
Artikel-Nr.:
     615-A816472
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6531245
EAN/GTIN:
     4031101764689
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Maßtabelle URL
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Überlegen in allen Disziplinen. Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3, S2 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht und beste Klimaeigenschaften sorgen für maximale Performance im Arbeitsalltag und definieren die Grenzen für Sicherheitsschuhe neu.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex 2 MACSOLE®
Fußbett:
Klimakomfortfußbett uvex 1/uvex 2
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
45
Marke:
uvex
Obermaterial:
Leder
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitshalbschuh
Produktname:
uvex 2 MACSOLE®
Produkttyp:
Halbschuhe
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S3
Sohle:
uvex 2 VIBRAM®
Suchfarbe (Filter):
schwarz, orange
Verschluss:
BOA® Fit System
Weite:
11
Zehenkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
Frei Haus
ab € 96,70*
€ 122,91*
8 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 98,87*
€ 122,92*
17 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 101,94*
€ 126,52*
25 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 106,07*
€ 132,09*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 120,24*
€ 147,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,91*
€ 146,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 121,10*
€ 144,11
pro Paar
ab 3 Paar
€ 120,31*
€ 143,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 116,63*
€ 138,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,57*
€ 124,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,70*
€ 115,07
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 48,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9528145
ab € 12,81*
Zubehör
uvex
9528245
ab € 12,83*
Zubehör
uvex
9528345
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9534745
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9534845
ab € 11,73*
Zubehör
uvex
9534945
ab € 11,11*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.